FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NJ310-E-XL-M1-C3

  • ERIKS:11834998
  • Hersteller:190078500030
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Außenring und einen Bord am Innenring.
Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Stützlager, zerlegbar, mit Massivkäfig aus Messing, zweiteilig, rollengeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 267.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 289.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NJ
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
27 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
131 kN
Statische Belastung
114 kN
Referenzdrehzahl
6 rpm
Grenzdrehzahl
11600 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NJ 310 ECM/C3

  • ERIKS:23767372
  • Manufacturer:NJ 310 ECM/C3

CHF 262.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 283.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026