FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NJ309-E-XL-TVP2-C3

  • ERIKS:11834995
  • Hersteller:167362650030
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Außenring und einen Bord am Innenring.
Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Stützlager, zerlegbar, mit Massiv-Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA66.
Zur Liste hinzufügen

CHF 115.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 125.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NJ
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
25 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
116 kN
Statische Belastung
99 kN
Referenzdrehzahl
6.4 rpm
Grenzdrehzahl
8500 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NJ 309 ECP/C3

  • ERIKS:23767367
  • Manufacturer:NJ 309 ECP/C3

CHF 100.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 109.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026