CHF 93.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 101.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NJ |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Breite | 23 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 96 kN |
Statische Belastung | 79 kN |
Referenzdrehzahl | 7.1 rpm |
Grenzdrehzahl | 10900 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 87.61/ Stückexkl. MwSt
CHF 94.71inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026