FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NJ307-E-XL-TVP2

  • ERIKS:11667850
  • Hersteller:167361250000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Außenring und einen Bord am Innenring.
Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Stützlager, zerlegbar, mit Massiv-Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA66.
Zur Liste hinzufügen

CHF 77.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 83.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NJ
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
21 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
76 kN
Statische Belastung
63 kN
Referenzdrehzahl
7.9 rpm
Grenzdrehzahl
12600 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NJ 307 ECP

  • ERIKS:23767352
  • Manufacturer:NJ 307 ECP

CHF 70.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 75.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026