FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NJ306-E-XL-M1

  • ERIKS:11667848
  • Hersteller:190077950000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Außenring und einen Bord am Innenring.
Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Stützlager, zerlegbar, mit Massivkäfig aus Messing, zweiteilig, rollengeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 133.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 144.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NJ
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
19 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
61 kN
Statische Belastung
48 kN
Referenzdrehzahl
8.9 rpm
Grenzdrehzahl
18500 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig