FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NJ305-E-XL-TVP2-C3

  • ERIKS:11834985
  • Hersteller:167360280030
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Außenring und einen Bord am Innenring.
Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Stützlager, zerlegbar, mit Massiv-Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA66.
Zur Liste hinzufügen

CHF 55.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 60.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NJ
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
17 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
49 kN
Statische Belastung
37.5 kN
Referenzdrehzahl
10.1 rpm
Grenzdrehzahl
14400 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig