CHF 121.74/ Stückexkl. MwSt
CHF 131.60inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NJ |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 17 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 49 kN |
Statische Belastung | 37.5 kN |
Referenzdrehzahl | 10.1 rpm |
Grenzdrehzahl | 21500 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |