CHF 49.24/ Stückexkl. MwSt
CHF 53.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NJ |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 17 mm |
Außendurchmesser | 47 mm |
Breite | 14 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 30 kN |
Statische Belastung | 21.2 kN |
Referenzdrehzahl | 13.5 rpm |
Grenzdrehzahl | 22500 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 65.67/ Stückexkl. MwSt
CHF 70.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026