CHF 2'868.37/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'100.71inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NJ |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 200 mm |
Außendurchmesser | 360 mm |
Breite | 58 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 750 kN |
Statische Belastung | 1.04 kN |
Referenzdrehzahl | 1.6 rpm |
Grenzdrehzahl | 2900 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |