CHF 2'119.61/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'291.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NJ |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 170 mm |
Außendurchmesser | 310 mm |
Breite | 52 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 700 kN |
Statische Belastung | 780 kN |
Referenzdrehzahl | 1.97 rpm |
Grenzdrehzahl | 3850 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |