FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NJ234-E-XL-M1

  • ERIKS:11667840
  • Hersteller:192272560000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Außenring und einen Bord am Innenring.Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Stützlager, zerlegbar, mit Massivkäfig aus Messing, zweiteilig, rollengeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'119.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'291.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NJ
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
170 mm
Außendurchmesser
310 mm
Breite
52 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
700 kN
Statische Belastung
780 kN
Referenzdrehzahl
1.97 rpm
Grenzdrehzahl
3850 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig