CHF 6'580.52/ Stückexkl. MwSt
CHF 7'113.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NJ |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 170 mm |
Außendurchmesser | 360 mm |
Breite | 120 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 1.49 kN |
Statische Belastung | 2.07 kN |
Referenzdrehzahl | 1.21 rpm |
Grenzdrehzahl | 2800 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |