




Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NJ |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 130 mm |
Außendurchmesser | 280 mm |
Breite | 93 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 1.08 kN |
Statische Belastung | 1.22 kN |
Referenzdrehzahl | 1750 rpm |
Grenzdrehzahl | 4250 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 2'287.49/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'472.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026