




Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NJ |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 120 mm |
Außendurchmesser | 260 mm |
Breite | 86 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 930 kN |
Statische Belastung | 1.01 kN |
Referenzdrehzahl | 1980 rpm |
Grenzdrehzahl | 4550 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 1'804.59/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'950.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026