FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NJ2324-E-XL-M1

  • ERIKS:11667836
  • Hersteller:192266320000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Außenring und einen Bord am Innenring.Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Stützlager, zerlegbar, mit Massivkäfig aus Messing, zweiteilig, rollengeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'422.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'700.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NJ
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
260 mm
Breite
86 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
930 kN
Statische Belastung
1.01 kN
Referenzdrehzahl
1.98 rpm
Grenzdrehzahl
4550 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig