CHF 1'098.84/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'187.85inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NJ |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 100 mm |
Außendurchmesser | 215 mm |
Breite | 73 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 680 kN |
Statische Belastung | 720 kN |
Referenzdrehzahl | 2.5 rpm |
Grenzdrehzahl | 4250 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 1'126.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'217.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026