CHF 1'134.74/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'226.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NJ |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 90 mm |
Außendurchmesser | 190 mm |
Breite | 64 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 510 kN |
Statische Belastung | 530 kN |
Referenzdrehzahl | 3 rpm |
Grenzdrehzahl | 6300 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |