CHF 625.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 676.60inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NJ |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 85 mm |
Außendurchmesser | 180 mm |
Breite | 60 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 435 kN |
Statische Belastung | 445 kN |
Referenzdrehzahl | 3.3 rpm |
Grenzdrehzahl | 5200 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |