CHF 558.78/ Stückexkl. MwSt
CHF 604.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NJ |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser | 170 mm |
Breite | 58 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 420 kN |
Statische Belastung | 425 kN |
Referenzdrehzahl | 3.45 rpm |
Grenzdrehzahl | 5500 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 576.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 622.87inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026