CHF 659.36/ Stückexkl. MwSt
CHF 712.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NJ |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 75 mm |
Außendurchmesser | 160 mm |
Breite | 55 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 390 kN |
Statische Belastung | 395 kN |
Referenzdrehzahl | 3.55 rpm |
Grenzdrehzahl | 7600 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |