FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NJ2314-E-XL-TVP2-C3

  • ERIKS:11834973
  • Hersteller:192256600030
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Außenring und einen Bord am Innenring.
Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Stützlager, zerlegbar, mit Massiv-Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA66.
Zur Liste hinzufügen

CHF 401.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 433.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NJ
Alternativen
Product Image

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NJ 2314 ECP/C3

  • ERIKS:23767295
  • Manufacturer:NJ 2314 ECP/C3

CHF 358.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 387.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026