FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NJ2314-E-XL-M1

  • ERIKS:11667824
  • Hersteller:192256100000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Außenring und einen Bord am Innenring.Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Stützlager, zerlegbar, mit Massivkäfig aus Messing, zweiteilig, rollengeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 682.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 737.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NJ
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
51 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
325 kN
Statische Belastung
325 kN
Referenzdrehzahl
3.8 rpm
Grenzdrehzahl
8200 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig