FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NJ2313-E-XL-TVP2-C3

  • ERIKS:11834971
  • Hersteller:167356250030
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Außenring und einen Bord am Innenring.Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Stützlager, zerlegbar, mit Massiv-Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA66.
Zur Liste hinzufügen

CHF 334.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 361.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NJ
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
48 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
295 kN
Statische Belastung
285 kN
Referenzdrehzahl
4 rpm
Grenzdrehzahl
6800 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NJ 2313 ECP/C3

  • ERIKS:23767291
  • Manufacturer:NJ 2313 ECP/C3

CHF 296.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 320.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026