CHF 334.01/ Stückexkl. MwSt
CHF 361.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NJ |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 65 mm |
Außendurchmesser | 140 mm |
Breite | 48 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 295 kN |
Statische Belastung | 285 kN |
Referenzdrehzahl | 4 rpm |
Grenzdrehzahl | 6800 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 329.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 356.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026