FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NJ2312-E-XL-TVP2

  • ERIKS:11667822
  • Hersteller:192254900000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Außenring und einen Bord am Innenring.
Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Stützlager, zerlegbar, mit Massiv-Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA66.
Zur Liste hinzufügen

CHF 273.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 296.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NJ
Alternativen
Product Image

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NJ 2312 ECP

  • ERIKS:23767286
  • Manufacturer:NJ 2312 ECP

CHF 290.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 313.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026