CHF 482.31/ Stückexkl. MwSt
CHF 521.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NJ |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 130 mm |
Breite | 46 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 265 kN |
Statische Belastung | 260 kN |
Referenzdrehzahl | 4.25 rpm |
Grenzdrehzahl | 9600 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |