CHF 227.12/ Stückexkl. MwSt
CHF 245.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NJ |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser | 120 mm |
Breite | 43 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 235 kN |
Statische Belastung | 230 kN |
Referenzdrehzahl | 4.5 rpm |
Grenzdrehzahl | 8000 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 223.73/ Stückexkl. MwSt
CHF 241.85inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026