FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NJ2311-E-XL-M1-C3

  • ERIKS:11834969
  • Hersteller:192253180030
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Außenring und einen Bord am Innenring.Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Stützlager, zerlegbar, mit Massivkäfig aus Messing, zweiteilig, rollengeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 395.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 427.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NJ
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
43 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
235 kN
Statische Belastung
230 kN
Referenzdrehzahl
4.5 rpm
Grenzdrehzahl
10400 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig