CHF 335.28/ Stückexkl. MwSt
CHF 362.44inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NJ |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Breite | 36 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 163 kN |
Statische Belastung | 154 kN |
Referenzdrehzahl | 5.2 rpm |
Grenzdrehzahl | 12800 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |