FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NJ2308-E-XL-TVP2-C3

  • ERIKS:11834964
  • Hersteller:167353820030
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Außenring und einen Bord am Innenring.Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Stützlager, zerlegbar, mit Massiv-Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA66.
Zur Liste hinzufügen

CHF 126.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 136.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NJ
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
33 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
132 kN
Statische Belastung
119 kN
Referenzdrehzahl
5.8 rpm
Grenzdrehzahl
10900 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NJ 2308 ECP/C3

  • ERIKS:23767265
  • Manufacturer:NJ 2308 ECP/C3

CHF 125.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 135.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026