CHF 126.43/ Stückexkl. MwSt
CHF 136.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NJ |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Breite | 33 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 132 kN |
Statische Belastung | 119 kN |
Referenzdrehzahl | 5.8 rpm |
Grenzdrehzahl | 10900 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 125.21/ Stückexkl. MwSt
CHF 135.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026