CHF 252.09/ Stückexkl. MwSt
CHF 272.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NJ |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Breite | 33 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 132 kN |
Statische Belastung | 119 kN |
Referenzdrehzahl | 5.8 rpm |
Grenzdrehzahl | 14200 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 211.28/ Stückexkl. MwSt
CHF 228.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026