CHF 103.49/ Stückexkl. MwSt
CHF 111.87inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NJ |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 80 mm |
Breite | 31 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 108 kN |
Statische Belastung | 98 kN |
Referenzdrehzahl | 6.6 rpm |
Grenzdrehzahl | 12600 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 99.86/ Stückexkl. MwSt
CHF 107.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026