FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NJ2307-E-XL-M1-C3

  • ERIKS:23713223
  • Hersteller:0192249310030
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Außenring und einen Bord am Innenring.Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Stützlager, zerlegbar, mit Massivkäfig aus Messing, zweiteilig, rollengeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 194.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 210.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NJ
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
31 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
108 kN
Statische Belastung
98 kN
Referenzdrehzahl
6.6 rpm
Grenzdrehzahl
16400 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig