FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NJ2306-E-XL-TVP2

  • ERIKS:11667814
  • Hersteller:167353310000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Außenring und einen Bord am Innenring.Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Stützlager, zerlegbar, mit Massiv-Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA66.
Zur Liste hinzufügen

CHF 88.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 95.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NJ
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
27 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
86 kN
Statische Belastung
75 kN
Referenzdrehzahl
7.2 rpm
Grenzdrehzahl
14200 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NJ 2306 ECP

  • ERIKS:23767256
  • Manufacturer:NJ 2306 ECP

CHF 92.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 100.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026