FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NJ2305-E-XL-TVP2

  • ERIKS:11667812
  • Hersteller:167353150000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Außenring und einen Bord am Innenring.Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Stützlager, zerlegbar, mit Massiv-Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA66.
Zur Liste hinzufügen

CHF 74.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 80.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NJ
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
24 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
66 kN
Statische Belastung
54 kN
Referenzdrehzahl
8.3 rpm
Grenzdrehzahl
16500 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NJ 2305 ECP

  • ERIKS:23767252
  • Manufacturer:NJ 2305 ECP

CHF 75.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 81.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026