FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NJ230-E-XL-M1

  • ERIKS:11667818
  • Hersteller:192252020000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Außenring und einen Bord am Innenring.Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Stützlager, zerlegbar, mit Massivkäfig aus Messing, zweiteilig, rollengeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'659.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'793.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NJ
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
150 mm
Außendurchmesser
270 mm
Breite
45 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
520 kN
Statische Belastung
590 kN
Referenzdrehzahl
2.35 rpm
Grenzdrehzahl
4550 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NJ 230 ECM

  • ERIKS:23767249
  • Manufacturer:NJ 230 ECM

CHF 1'150.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'244.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026