FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NJ224-E-XL-TVP2

  • ERIKS:11667808
  • Hersteller:167352770000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Außenring und einen Bord am Innenring.Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Stützlager, zerlegbar, mit Massiv-Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA66.
Zur Liste hinzufügen

CHF 595.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 643.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NJ
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
215 mm
Breite
40 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
390 kN
Statische Belastung
415 kN
Referenzdrehzahl
3.05 rpm
Grenzdrehzahl
4350 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NJ 224 ECP

  • ERIKS:23767241
  • Manufacturer:NJ 224 ECP

CHF 573.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 619.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026