FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NJ224-E-XL-M1

  • ERIKS:11667807
  • Hersteller:167352690000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Außenring und einen Bord am Innenring.Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Stützlager, zerlegbar, mit Massivkäfig aus Messing, zweiteilig, rollengeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 938.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'014.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NJ
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
215 mm
Breite
40 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
390 kN
Statische Belastung
415 kN
Referenzdrehzahl
3.05 rpm
Grenzdrehzahl
5600 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig