CHF 4'601.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'973.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NJ |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 190 mm |
Außendurchmesser | 340 mm |
Breite | 92 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 1.09 kN |
Statische Belastung | 1.65 kN |
Referenzdrehzahl | 1.29 rpm |
Grenzdrehzahl | 3000 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |