CHF 3'409.66/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'685.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NJ |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 180 mm |
Außendurchmesser | 320 mm |
Breite | 86 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 1.18 kN |
Statische Belastung | 1.49 kN |
Referenzdrehzahl | 1.38 rpm |
Grenzdrehzahl | 3700 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |