FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NJ2228-E-XL-M1

  • ERIKS:11667803
  • Hersteller:192241250000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Außenring und einen Bord am Innenring.Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Stützlager, zerlegbar, mit Massivkäfig aus Messing, zweiteilig, rollengeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'113.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'284.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NJ
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
140 mm
Außendurchmesser
250 mm
Breite
68 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
670 kN
Statische Belastung
830 kN
Referenzdrehzahl
2.05 rpm
Grenzdrehzahl
4900 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NJ 2228 ECML

  • ERIKS:23767237
  • Manufacturer:NJ 2228 ECML

CHF 1'387.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'500.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026