FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NJ2226-E-XL-TVP2

  • ERIKS:11667802
  • Hersteller:167351610000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Außenring und einen Bord am Innenring.Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Stützlager, zerlegbar, mit Massiv-Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA66.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'289.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'393.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NJ
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
130 mm
Außendurchmesser
230 mm
Breite
64 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
620 kN
Statische Belastung
730 kN
Referenzdrehzahl
2.28 rpm
Grenzdrehzahl
4000 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig