CHF 1'768.42/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'911.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NJ |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 130 mm |
Außendurchmesser | 230 mm |
Breite | 64 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 620 kN |
Statische Belastung | 730 kN |
Referenzdrehzahl | 2.28 rpm |
Grenzdrehzahl | 5200 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 1'113.52/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'203.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026