CHF 1'478.11/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'597.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NJ |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 120 mm |
Außendurchmesser | 215 mm |
Breite | 58 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 530 kN |
Statische Belastung | 610 kN |
Referenzdrehzahl | 2.5 rpm |
Grenzdrehzahl | 5600 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 1'092.11/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'180.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026