CHF 493.23/ Stückexkl. MwSt
CHF 533.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NJ |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 100 mm |
Außendurchmesser | 180 mm |
Breite | 46 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 395 kN |
Statische Belastung | 445 kN |
Referenzdrehzahl | 2.9 rpm |
Grenzdrehzahl | 5300 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 424.18/ Stückexkl. MwSt
CHF 458.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026