FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NJ2220-E-XL-TVP2

  • ERIKS:11667798
  • Hersteller:167351100000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Außenring und einen Bord am Innenring.Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Stützlager, zerlegbar, mit Massiv-Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA66.
Zur Liste hinzufügen

CHF 493.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 533.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NJ
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
46 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
395 kN
Statische Belastung
445 kN
Referenzdrehzahl
2.9 rpm
Grenzdrehzahl
5300 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NJ 2220 ECP

  • ERIKS:23767230
  • Manufacturer:NJ 2220 ECP

CHF 471.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 509.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026