FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NJ2220-E-XL-M1

  • ERIKS:23219925
  • Hersteller:NJ2220-E-M1
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Außenring und einen Bord am Innenring.Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Stützlager, zerlegbar, mit Massivkäfig aus Messing, zweiteilig, rollengeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 888.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 960.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NJ
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
46 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
395 kN
Statische Belastung
445 kN
Referenzdrehzahl
2.9 rpm
Grenzdrehzahl
6800 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NJ 2220 ECM

  • ERIKS:12703576
  • Manufacturer:NJ 2220 ECM

CHF 883.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 954.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026