CHF 479.18/ Stückexkl. MwSt
CHF 517.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NJ |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 110 mm |
Außendurchmesser | 200 mm |
Breite | 38 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 345 kN |
Statische Belastung | 365 kN |
Referenzdrehzahl | 3.25 rpm |
Grenzdrehzahl | 4750 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 472.98/ Stückexkl. MwSt
CHF 511.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026