FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NJ2219-E-XL-M1

  • ERIKS:11667796
  • Hersteller:192237060000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Außenring und einen Bord am Innenring.Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Stützlager, zerlegbar, mit Massivkäfig aus Messing, zweiteilig, rollengeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 841.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 909.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NJ
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
95 mm
Außendurchmesser
170 mm
Breite
43 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
340 kN
Statische Belastung
370 kN
Referenzdrehzahl
3.05 rpm
Grenzdrehzahl
7200 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig